曜日別特売
CY1F10L-60AL-M9NV-XB10 CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 SMC 69736005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)60ポートねじの種類(-) M ねじ注文コード69736005品番CY1F10L-60AL-M9NV-XB10
参考基準価格(税別)¥63,640販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(L) 左側集中配管アジャストボルト追記号(AL) 右側:標準/左側:25mm調整用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする