曜日別特売
CY1F10R-100-M9NVL CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 SMC 69736057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) M ねじ注文コード69736057品番CY1F10R-100-M9NVL
参考基準価格(税別)¥64,190販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(-) 両側標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする