曜日別特売
CY1H25-420B-Y7NWL-XB10 CY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC 69738577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)420ポートねじの種類(-) Rc注文コード69738577品番CY1H25-420B-Y7NWL-XB10
参考基準価格(税別)¥148,720販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)420チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc仕様アジャスト形式:(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)、オートスイッチ:Y7NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする