曜日別特売
EA638LB-6 Φ72mm 吸盤取手 2個 エスコ 69739357

EA638LB-6 Φ72mm 吸盤取手 2個 エスコ 69739357
EA638LB-6 Φ72mm 吸盤取手 2個 エスコ 69739357

Φ72mm 吸盤取手 2個

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード69739357品番EA638LB-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです
吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です
工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます

仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)アズワン品番65-9270-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする