SIEMENS
イーサネットケーブル 1.2m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69741667
品番
6SL3060-4AW00-0AA0
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長さ 1.20 m の Siemens イーサネットケーブルです。保護クラスIP20
仕様
●終端処理:未処理終端●長さ:1.2m●保護等級:IP20●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:203-3281
アズワン品番
65-7466-73