DSBG-80-500-PPVA-N3 エアシリンダ DSBG-80-500-PVA-N3シリーズ ボア:80mm ストローク:500mm Festo 69743618

エアシリンダ DSBG-80-500-PVA-N3シリーズ ボア:80mm ストローク:500mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69743618品番DSBG-80-500-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Festo ISO シリンダは 500 mm のストロークと 80 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意

仕様●ストローク:500mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-500-PVA-N3●コード番号:203-6481アズワン品番65-8008-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする