曜日別特売
RM/92016/M/15 エアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:15mm NORGREN 69743740

エアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:15mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード69743740品番RM/92016/M/15
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

IMI Norgren RM /92016/M/15 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 15 mm、シリンダ径は 16 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています

仕様●ストローク:15mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92016/M●コード番号:220-4022アズワン品番65-7965-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする