MDH-5/3G-D-1-M12-C エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ Festo 69744004

エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●メーカーシリーズ:MDH(MDH)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7334注文コード69744004品番MDH-5/3G-D-1-M12-C
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

FestoのソレノイドバルブはM12プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は42mmで、使用圧力は310barです。標準公称流量は1、200l/minで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-10→50℃保護クラスIP65

仕様●メーカーシリーズ:MDH(MDH)●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7334アズワン品番65-8011-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする