曜日別特売
LV432559 カバー NSXm 400 ~ 630 シュナイダーエレクトリック 69746445

カバー NSXm 400 ~ 630

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69746445品番LV432559
参考基準価格(税別)¥4,010販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Schneider Electric LV4 シリーズフロントパネルエスカッション、Compact NSX 400/630、IP30、トリップユニットアクセス用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:Compact NSX●コード番号:211-2663アズワン品番65-8059-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする