曜日別特売
3NP1923-1DA00 カバープレート 3NP1.用 Sentron 3NP SIEMENS 69746567

カバープレート 3NP1.用 Sentron 3NP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69746567品番3NP1923-1DA00
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 システムマスキングフレームは、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。マスキングフレームサポート( 2 ユニット入りパック)は、3NP1 の側面に取り付けて、サポートされているマスキングフレームの垂れ下がりを防止します。3極

仕様●種類:システムマスキングフレーム●併用可能製品:3NP1.●シリーズ:3NP●コード番号:213-1391アズワン品番65-7798-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする