曜日別特売
3VA9482-0WA00 カプラ 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 黒/グレー 3VA9 SENTRON SIEMENS 69746619

カプラ 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 黒/グレー 3VA9 SENTRON

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69746619品番3VA9482-0WA00
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

Siemens の相バリアプラグインユニットは、取り付け用に使用されます。奥行きは 2.5 mm です 幅は 104 mm です

仕様●種類:フェーズの障害●範囲:3VA9 を使用します●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:黒/グレー●コード番号:218-1860アズワン品番65-7826-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする