AMPHENOL
クランプ金具 25極 1mm 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
69747416
品番
10162582-1134125LF
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:25●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2581
アズワン品番
65-7484-25