WEIDMULLER
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 10極 1箱 24個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(24個)
注文コード
69747547
品番
1543330000
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:10●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4532
アズワン品番
65-7523-02