WEIDMULLER
クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69747608
品番
2491620000
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4624
アズワン品番
65-7530-63