WEIDMULLER
クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 5極 1箱 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
69747705
品番
2492240000
参考基準価格(税別)
¥95,200
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:5●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4664
アズワン品番
65-7528-22