WEIDMULLER
クランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 2極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69747714
品番
1047130000
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LXXX●コード番号:214-4490
アズワン品番
65-7526-01