曜日別特売
3G3AX-CAJOP300-EE ケーブル Cable 3G3MX2 omron(オムロン) 69758494

ケーブル Cable 3G3MX2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69758494品番3G3AX-CAJOP300-EE
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

オムロンMX2インバータドライブリモート操作部
MX2シリーズのインバータドライブ用リモート操作部。

仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:3G3MX2●長さ:3m●コード番号:705-1812アズワン品番65-7337-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする