リタール
ケーブルグランド 径:M50
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69758817
品番
2843500
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:27mm●最小ケーブル径:38mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0309
アズワン品番
65-7433-37