NSYECPLAZ124G ケーブルグラントキット 材質:ポリエステル シュナイダーエレクトリック 69758844

ケーブルグラントキット 材質:ポリエステル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69758844品番NSYECPLAZ124G
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Schneider Electric の Thalassa ケーブルグランドプレートは、ガラス繊維で充電したポリエステル製です。幅 121 mm、奥行き 342 mm、厚さ 4 mm です。Green Premium 製品 水銀不使用

仕様●材質:ポリエステル●コード番号:211-8795アズワン品番65-7383-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする