曜日別特売
234-10100 KK1-PA6HIR-BK ケーブルクランプ 配線クリップ 5.7mm x 8.8 mm 14mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69758984

ケーブルクランプ 配線クリップ 5.7mm x 8.8 mm 14mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69758984品番234-10100 KK1-PA6HIR-BK
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Klam Klipストレインリリーフ
Klam-Klipストレインリリーフクリップは、機械及び機器製造時にケーブルやワイヤを配線したり、固定するために使用できます。 上部及びベースはストラップで束ね、ねじの取り付け中に調整式ストップで曲がらないようにします。 ねじを固定したら、再び開くことができます。

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:5.7mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアミド●色:黒●長さ:22mm●幅:8.8 mm●深さ:14mm●寸法 [L x W x D]:22 x 8.8 x 14mm●コード番号:187-6612アズワン品番65-7453-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする