曜日別特売
553-71008 ケーブルマーカアクセサリー 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69760296

ケーブルマーカアクセサリー 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:白●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9764注文コード69760296品番553-71008
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

HellermannTyton TULT DS は、UL 認定の 3 : 1 熱収縮マーカー素材です。 25 mm の白色カット済みで、便利なラダーシステムとして使用できます。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。優れた機械的強度、有機溶剤や化学薬品に対する耐性がある 高い柔軟性 便利な収納ボックスで納品

仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:白●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9764アズワン品番65-7423-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする