フエニックス・コンタクト
ケーブルマーカアクセサリー 緑 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
69760366
品番
1199629
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●固定方法:ケーブルバインダ●最小ケーブル径:4mm●色:緑●シリーズ:UC-WMTBA●コード番号:240-7238
アズワン品番
65-7366-93