Peppers
コンジット アダプター 真鍮製 真鍮 ARシリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69762019
品番
AR0BF/100NPT/M20
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
仕様
●継手タイプ:アダプター●材質:真鍮●ねじの呼び:1 NPT in, 20 mm●色:真鍮製●シリーズ:AR●コード番号:230-9807
アズワン品番
65-7400-20