EAO
コントロールボックス 穴径 22.5mm 1 点用 プラスチック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69762308
品番
84-910
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
EAO 緊急停止エンクロージャの材質はプラスチック製で、寸法は 65 x 65 x 57 mm です。IP 保護等級: IP66
仕様
●シリーズ:84●カットアウト直径:22.5mm●穴の数:1●エンクロージャの色:グレー / 黄●エンクロージャのマーク:なし●ボックスの素材:プラスチック●コード番号:200-4239
アズワン品番
65-7804-21