曜日別特売
2905422 サージプロテクタ 50kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクト 69763060

サージプロテクタ 50kA DINレール 絶縁信号回路

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69763060品番2905422
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:50kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6809アズワン品番65-8053-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする