20088800BL512 サンボックス #9B ノンノコ ライトブルー サンコー(三甲) 69765914

20088800BL512 サンボックス #9B ノンノコ ライトブルー サンコー(三甲) 69765914
20088800BL512 サンボックス #9B ノンノコ ライトブルー サンコー(三甲) 69765914

サンボックス #9B ノンノコ ライトブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード69765914品番20088800BL512
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

全面ベタ目の多目的コンテナーです。
内面の凹凸により小型部品の貼付を防止し、作業効率を高めます。

仕様●容量(L):8.2●材質:PP●外寸法(mm):368×280×123●有効内寸法(mm):304×228×105アズワン品番65-9557-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする