曜日別特売
8US1998-1CA10 シーメンス アクセサリ Sentron 1袋 2個入 SIEMENS 69766009

シーメンス アクセサリ Sentron 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69766009品番8US1998-1CA10
参考基準価格(税別)¥6,180販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Siemens 振動 / 衝撃キットです。EAC 及び UL 認定

仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●範囲:Sentron●コード番号:228-8260アズワン品番65-8072-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする