曜日別特売
3RV2948-1LA00 シーメンス エンドキャップ SIRIUS SIEMENS 69766036

シーメンス エンドキャップ SIRIUS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69766036品番3RV2948-1LA00
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

Siemens Sirius は、回路ブレーカ 3RV2742 (サイズ S3 )用のボックス Terminal カバーです。UL、CSA、EAC 認定を受けています

仕様●アクセサリタイプ:エンドキャップ●範囲:SIRIUS●コード番号:210-9275アズワン品番65-8060-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする