曜日別特売
3VA9323-0KD00 シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron SIEMENS 69766097

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69766097品番3VA9323-0KD00
参考基準価格(税別)¥376,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

Siemens SENTRON シリーズの引き出し型ユニット完成品キットアクセサリは、3 極 3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用の回路ブレーカ用です。承認 EAC 正味重量: 5250 g

仕様●アクセサリタイプ:引き出しユニット●範囲:Sentron●コード番号:210-9372アズワン品番65-8061-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする