SIEMENS
シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69766228
品番
3RQ2000-2CW00
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
産業用エンクロージャ内のカップリングリレー切り替えコンタクト x 3、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲のスプリングタイプ端子
仕様
●長さ:22.5mm●奥行き:100mm●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1947
アズワン品番
65-8077-44