曜日別特売
KBB25ED4303W スイッチ付ソケット バスバー 3100 x 60 x 51mm シュナイダーエレクトリック 69768967

スイッチ付ソケット バスバー 3100 x 60 x 51mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69768967品番KBB25ED4303W
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ストレート長さ●幅:3.1 m●高さ:60mm●寸法:3100 x 60 x 51mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8860アズワン品番65-7461-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする