商品レビューを投稿する内容量1個仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4133注文コード69769028品番S01470618
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,857販売価格(税別)
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃