曜日別特売
971200366 スタンドオフ 六角 アルミニウム M3 x 20mm 1箱 750個入 WURTH ELEKTRONIK 69770708

スタンドオフ 六角 アルミニウム M3 x 20mm 1箱 750個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(750個)注文コード69770708品番971200366
参考基準価格(税別)¥166,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:アルミニウム●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●六角ねじ二面幅:6mm●外径:6mm●コード番号:184-1796アズワン品番65-7911-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする