WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 15mm 1箱 2000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
注文コード
69770814
品番
971150244
参考基準価格(税別)
¥258,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:15mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2886
アズワン品番
65-7919-10