WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 7mm 1箱 3000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
注文コード
69770970
品番
971070354
参考基準価格(税別)
¥406,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:7mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:4mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2033
アズワン品番
65-7911-50