WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 9mm 1箱 4500個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(4500個)
注文コード
69770997
品番
971090151
参考基準価格(税別)
¥429,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:9mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2952
アズワン品番
65-7919-01