970200321 スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 20mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 69771015

スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 20mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69771015品番970200321
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3043アズワン品番65-7917-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする