山洋電気
ステッピングモーター 100 V 6.4 Nm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69771189
品番
SM2862-5255
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド、シングルシャフト●ステップ角:1.8°●保持トルク:6.4Nm●配線数:4●電源電圧:100 V●軸径:14mm●シャフト長さ:30mm●抵抗/フェーズ:0.36Ω●代表規格:CE, UL, TUV, RoHS適合(2022年10月現在)(2022年10月現在)●コード番号:219-3053
アズワン品番
65-7324-44