※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
15
ストローク(mm)
495
注文コード
69772773
品番
CY3B15-495
参考基準価格(税別)
¥24,370
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
351
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
495
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) M ねじ
仕様
オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク