※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
528
注文コード
69773078
品番
CY3B20-528
参考基準価格(税別)
¥36,690
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
351
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
528
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク