曜日別特売
CY3R10-270-M9B CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ SMC 69776264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)270ポートねじの種類(-) M ねじ注文コード69776264品番CY3R10-270-M9B
参考基準価格(税別)¥27,390販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)270配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M ねじ仕様スイッチレールの有無:(-) スイッチレール付、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする