曜日別特売
CY3R10-312 CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ SMC 69776316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)312ポートねじの種類(-) M ねじ注文コード69776316品番CY3R10-312
参考基準価格(税別)¥22,220販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)312配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M ねじ仕様スイッチレールの有無:(-) スイッチレール付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする