※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
CYP - クリーンロッドレスシリンダ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
15
ストローク(mm)
150
仕様
オートスイッチ:Y69B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
69788225
品番
CYP15-150-Y69B
参考基準価格(税別)
¥113,080
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートスイッチ:Y69B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
15
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管ポート位置
(-) a:作動方向 右 b:作動方向 左