CYP15-500-Y69A CYP - クリーンロッドレスシリンダ SMC 69788478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CYP - クリーンロッドレスシリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)15ストローク(mm)500仕様オートスイッチ:Y69A 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード69788478品番CYP15-500-Y69A
参考基準価格(税別)¥146,300販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様オートスイッチ:Y69A 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しストローク(mm)500チューブ内径(Φmm)15リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管ポート位置(-) a:作動方向 右 b:作動方向 左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする