※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン管接続口径(03) 3/8仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(G) エレメント種類:ファイバ (ハニカム),材質:グラスファイバ、公称ろ過精度:(005) 5μm、エレメントパッキン材質:-、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード69789153品番FGDCA-03-G005-B
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品は材質・管接続口径・仕様が326種類から選べます他の種類を見る