FGDCA-03-T005-BX77 FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMC 69789293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン管接続口径(03) 3/8仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(T) エレメント種類:ファイバ (ハニカム),材質:ポリプロピレン、公称ろ過精度:(005) 5μm、エレメントパッキン材質:-、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(X77) 差圧表示器付注文コード69789293品番FGDCA-03-T005-BX77
参考基準価格(税別)¥20,380販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(T) エレメント種類:ファイバ (ハニカム),材質:ポリプロピレン、公称ろ過精度:(005) 5μm、エレメントパッキン材質:-、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(X77) 差圧表示器付材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン管接続口径(03) 3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする