FGDCA-04-B001N FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMC 69789318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン管接続口径(04) 1/2仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(B) エレメント種類:焼結金属,材質:ブロンズ、公称ろ過精度:(001) 1μm、エレメントパッキン材質:(N) NBR、アクセサリ:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード69789318品番FGDCA-04-B001N
参考基準価格(税別)¥26,180販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(B) エレメント種類:焼結金属,材質:ブロンズ、公称ろ過精度:(001) 1μm、エレメントパッキン材質:(N) NBR、アクセサリ:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン管接続口径(04) 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする