曜日別特売
FGFC5A-60-E050-F FGF - バッグフィルタ SMC 69793868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGF - バッグフィルタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(C) 容器材質: 炭素鋼,シール材質: NBR仕様公称ろ過精度:(050) 50μm、オーダーメイド仕様:(-) なし圧力計-注文コード69793868品番FGFC5A-60-E050-F
参考基準価格(税別)¥1,122,330販売価格(税込)¥1,055,780
販売価格(税別)
959,800
仕様公称ろ過精度:(050) 50μm、オーダーメイド仕様:(-) なしオプション(F) 相フランジ材質(C) 容器材質: 炭素鋼,シール材質: NBR圧力計-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする