曜日別特売
FGFL3B-40-E025-FL FGF - バッグフィルタ SMC 69793929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGF - バッグフィルタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(L) 容器材質: ステンレス鋼,シール材質: FKM仕様公称ろ過精度:(025) 25μm、オーダーメイド仕様:(-) なし、エレメントサイズ:(B) o190 x L770圧力計-注文コード69793929品番FGFL3B-40-E025-FL
参考基準価格(税別)¥1,288,980販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
仕様公称ろ過精度:(025) 25μm、オーダーメイド仕様:(-) なし、エレメントサイズ:(B) o190 x L770オプション(FL) 相フランジ + 基礎ボルト (3本)材質(L) 容器材質: ステンレス鋼,シール材質: FKM圧力計-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする