※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
FGF - バッグフィルタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(L) 容器材質: ステンレス鋼,シール材質: FKM
仕様
公称ろ過精度:(100) 100μm、オーダーメイド仕様:(-) なし、エレメントサイズ:(B) o190 x L770
圧力計
-
注文コード
69793938
品番
FGFL3B-40-E100-F
参考基準価格(税別)
¥1,280,840
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・圧力計
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公称ろ過精度:(100) 100μm、オーダーメイド仕様:(-) なし、エレメントサイズ:(B) o190 x L770
オプション
(F) 相フランジ
材質
(L) 容器材質: ステンレス鋼,シール材質: FKM
圧力計
-